Beli mata bor milling nachi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GOLDENSEA Wire Mesh Welded
    Mulai

    Rp539.900

    GOLDENSEA Wire Mesh Welded
    Deskripsi:
    Kawat loket ini memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat loket besi biasa. Dengan finishing kawat yang mengkilap akan menambah keindahan untuk interior atau exterior di kantor, di pabrik atau di dalam rumah.
    atribut:
    • Height/Width (m): 1
  2. NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp259.900

    NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210
    Deskripsi:
    It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.
    atribut:
    • Material: High Speed Steel (HSS)
  3. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  4. GOLDENSEA Kawat Nyamuk Stainless Steel
    Mulai

    Rp439.900

    GOLDENSEA Kawat Nyamuk Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel Grade 201
    • Thickness (mm): 0.7
    • Mesh: 14
  5. NACHI Mata Bor Frais GS
    Mulai

    Rp349.900

    NACHI Mata Bor Frais GS
    Deskripsi:
    This end mill is suitable for workpiece materials from unhardened steel to hardened steel, and for finish milling.
    atribut:
    • Torsion Angle (°): 30
    • Helix Angle: standard
    • Material: Carbide
    • Shank Diameter Tolerance: h6
    • Surface Processing: GS TiAIN coat
  6. OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short with V Coating (HY-PRO V-CC-EMS)
    Mulai

    Rp219.900

    OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short with V Coating (HY-PRO V-CC-EMS)
    Deskripsi:
    Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short With V Coating
  7. OSG Carbide End Mill
    Mulai

    Rp399.900

    OSG Carbide End Mill
    Deskripsi:
    WXL coating with high hardness and high lubrication. Works on wide range of materials, regular steels, Copper alloys, Recommended with lubrcations or dry milling.
    atribut:
    • Material: Cemented carbide
    • Number of Blades: 4
    • Type: WXL-EMS
  8. DORMER End Mill 4 Flutes C247
    Mulai

    Rp309.900

    DORMER End Mill 4 Flutes C247
    Deskripsi:
    For producing precision shapes and holes on a miling or turning machine. Material : HSS-E Powder Metallurgy Steel (HSS-E PM)
    atribut:
    • Material: HSS-E PM (HSS-E Powder Metallurgy Steel)
  9. Non Brand Kawat Loket Galvanis (Ram Wire)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Kawat Loket Galvanis (Ram Wire)
    Deskripsi:
    -Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksi
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  10. NACHI Mata Bor Frais NATAC 4 Flute
    Mulai

    Rp469.900

    NACHI Mata Bor Frais NATAC 4 Flute
    Deskripsi:
    This is general end mill for side milling
    atribut:
    • Helix Angle: standard
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
    • Shank Diameter Tolerance: h7
  11. Non Brand Kawat Nyamuk Stainless Steel
    Mulai

    Rp399.900

  12. LEXEES Endmill Carbide HRC45
    Mulai

    Rp59.900

    LEXEES Endmill Carbide HRC45
    atribut:
    • Material: Carbide HRC45
  13. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  14. AB Mesh Galvanized Roofmesh
    Mulai

    Rp649.900

    AB Mesh Galvanized Roofmesh
    Deskripsi:
    AB Mesh Roofmesh are:High quality wiremesh with spacing 75 mm x 75 mm and processed through hot dipped galvanized. Produce wiremesh High quality and resistant to rust.AB Mesh Roofmesh are:Wire netting is manufactured by machines controlled by electronic system using modern control.Produce wiremesh products are guaranteed strength and maximum durability as well as having the form of fixed nets and precise.AB Mesh Roofmesh useful for:- Versatile: As Glasswool / Rockwool & Aluminum foil barrier in roof of the building both factories, warehouses and homes, etc..- Safety: Closing machines, fans, roofs, etc.- Durable: galvanized wire that provides power and protection against rust- Practical: Easy to use, easy to cut and stretched.- Save: With a width of 1.8 m and a length of 30 m
    atribut:
    • Diameter (mm): 1.3
    • Mesh (mm): 75x75
    • Roll Size (m): 30x1.8
    • Application: Insulation/Roofmesh
  15. monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)
    Deskripsi:
    It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloy
    atribut:
    • Overall Length (mm): 70
    • Blade Length (mm): 25
    • Blade Diameter (mm): 10
    • Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
    • Material: Cobalt high speed steel
    • Number of Tips: 4
    • Shank Diameter Tolerance (mm): h6
    • Helix Angle (°): 30
    • Shank Diameter (mm): 10
Daftar Harga mata bor milling nachi Terbaru March 2026
NACHI VG Mills Four Flutes Carbide End Mills - 9444Rp209.900
GOLDENSEA Wire Mesh WeldedRp539.900
NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210Rp259.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp20.900
GOLDENSEA Kawat Nyamuk Stainless SteelRp439.900
Forte Wire Stainless Steel WiremeshRp229.900
NACHI Mata Bor Frais GSRp349.900
OSG Hy-Pro Endmill Hss-Co.8, 4 Flute Short with V Coating (HY-PRO V-CC-EMS)Rp219.900
NACHI VG Mills Two Flutes Carbide End Mills - 9442Rp309.900
OSG Carbide End MillRp399.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)